| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8283259 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163405221 |
| |
|
| | |
| BULL SAFETY Ledermaske lang mit Haube für Glas, 50mm Schweißerlederhaube • Hochklappbare Brillenmaske • Frontteil aus Aluminium • Schutz vor Hitzestrahlung • Weiches, geschmeidiges Leder, atmungsaktiv, passt über jede Korrektionsbrille • Beide Hände zur freien Verfügung, volle Bewegungsfreiheit • Gläser 50 mm • Glas im Unterteil farblos und splitterfrei Lieferung: Ohne Gläser. Hinweis: Das gelieferte Produkt kann farblich abweichen. ohne Abbildung Weitere Informationen: | | Ausführung: | lang, mit Haube und Nackenschutz | Marke: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 157,96* | € 189,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 160,49* | € 190,90* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,47* | € 190,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 161,50* | € 190,91* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 168,29* | € 198,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|