Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282362 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042448103932 |
| |
|
| | |
| TESA Powerstrips Large tesa® Powerstrips, Large • Vielseitig einsetzbar in Haushalt, Freizeit und Büro • Spurlos wieder ablösbar • Bis 2,0 kg Gewicht • Inhalt: 10 Strips, 5 x 2 cm Weitere Informationen: | | Nr.: | 58000 | Branche: | Haushalt | silikonfrei: | Nein | Beschriftbar: | Nein | Bedruckfähig: | Nein | Einsatzbereich: | Innenanwendungen | Trägermaterial: | Polystyrol (PS) | lösemittelfrei: | Ja | Material Klebmasse: | Synthesekautschuk | Rückstandsfrei lösbar: | Ja | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Nein | Maschinelle Verarbeitung möglich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 15 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 2,83* | € 3,64* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,37* | € 3,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,70* | € 4,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,76* | € 4,10* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 4,65* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|