Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA321614 Herst.-Nr.: 58050-00012-01 EAN/GTIN: 4042448105462 |
| |
|
| | |
| Der tesa Powerstrips® Haken Oval eignet sich in der großen Produktvariante ideal zum Aufhängen von Gegenständen bis zu einem Gewicht von zwei Kilogramm, z.B. als Garderobenhaken. Die einzigartige tesa Powerstrips® -Technologie garantiert die hohe Haltekraft und macht aus der Klebelösung eine echte Alternative zu Haken, die man nur mit Hilfe eines Bohrers an der Wand befestigen kann.
Der Klebehaken aus hochwertigem Kunststoff lässt sich spielend einfach anbringen und hat den Vorteil, dass er spurlos ablösbar ist. Im Gegensatz zum Bohren entstehen so keine Schäden am Untergrund. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produkttyp | Handtuchhaken | | Produktfarbe | Chrom | | Befestigungstyp | Klebestreifen | | Maximales Lastgewicht | 2 kg | | Formfaktor | Oval | | wiederverwendbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebe-Haken, Klebehaken, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, tesa klebepads, klebepads, klebepads 2kg |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,16* | € 5,36* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,12* | € 5,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,13* | € 5,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,30* | € 5,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,35* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|