Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704691 Herst.-Nr.: 58031-00020 EAN/GTIN: 4042448105707 |
| |
|
| | |
| Der tesa Powerstrips® Bilder-Nagel – der einzige Nagel, der klebt. Zum Befestigen von kleineren Bilderrahmen, Kalendern und anderen Objekten.
- Zum Aufhängen leichterer Gegenstände bis zu maximal 1 kg Gewicht* - Einfach anzubringen ohne Schrauben, Dübel oder Nägel - Jederzeit spurlos wieder ablösbar** durch die tesa Powerstrips® Technologie - Der Bilder-Nagel ist mit neuem tesa Powerstrips® Large mehrfach verwendbar.
*Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen **Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Kunststoff | | Maximales Lastgewicht | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,93* | € 3,89* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,82* | € 4,02* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,92* | € 4,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,01* | € 4,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,05* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,465* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 46,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|