Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S17622 Herst.-Nr.: 58000-00102-23 EAN/GTIN: 4042448103932 |
| | |
|
| | |
| Für das Aufhängen und Befestigen von Objekten gibt es eine clevere Alternative zum Bohrer oder Hammer - tesa Powerstrips®! In der großen Variante sind die doppelseitigen Selbstklebestrips in der Lage, Gegenständen mit einem Gewicht bis zu zwei Kilogramm sicheren Halt zu geben. Die Powerstrips® lassen sich einfach anbringen und rückstandslos wieder entfernen. Dank der Klebestrips vermeiden Sie laute Hammergeräusche und tiefe Bohrlöcher, was insbesondere in Mietwohnungen ein großer Vorteil sein kann. Die in der bewährten tesa-Qualität gefertigten Powerstrips® eignen sich für unterschiedliche Anwendungen im Haushalt, im Büro oder auf Reisen. Auch im Kreativbereich werden sie gern genutzt und leisten wertvolle Hilfe bei Dekorations- und Bastelarbeiten. Damit die Selbstklebestrips ihre maximale Haltekraft entfalten können, müssen Sie die Oberflächen gründlich und rückstandsfrei reinigen - am besten mit Fensterreiniger oder Brennspiritus, Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet. Drücken Sie die Strips jeweils mindestens fünf Sekunden lang fest an. Außerdem sollten Sie freie Klebflächen nicht mit Ihren Fingern berühren, da die Klebeleistung beeinträchtigt werden könnte. Features: Doppelseitiger Selbstklebestrip aus hochwertigem Kunststoff Starker Halt für Gegenstände bis 2 kg auf fast allen Untergründen Vielseitig einsetzbar im Haushalt, am Arbeitsplatz oder unterwegs Einfaches Anbringen und rückstandsfreies Ablösen ohne Beschädigung Geeignet für das gesamte tesa Powerstrips® Hakensortiment Lieferumfang: 10 Klebestreifen Hinweise: Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Serie: | tesa Powerstrip® | Herstellerfarbe: | Weiß | Haltekraft: | 1.5 kg | Produkt-Art: | Klebestrip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 15 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 2,85* | € 3,89* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,42* | € 4,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,70* | € 4,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,75* | € 4,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,77* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,242* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|