Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8261094 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4054596062962 |
| |
|
| | |
| 3M Brille Solus 1000 Set blau-schwarz PC klar/SGAF/AS (Schutzbrille) 3M™ Schutzbrille Solus 1000 Eigenschaften: • Wahlweise mit Bügel oder Band tragbar • Gummierte Bügelenden • Band stufenlos verstellbar • Weicher Nasensteg • Belüfteter, weicher Schaumrahmen für dichten Sitz • Beschusstest F (45 m/s) Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 25 g Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: schwarz-blau Set bestehend aus Brille Solus 1000, Kopfband und Schaumrahmenclip Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166:2001 | Basis: | Schutzbrille | Branche: | universelle Branche | Geschlecht: | unisex | Polsterung: | Gummi | Ausstattung: | Nasenbügel | Gefährdung: | mechanisch | Besonderheit: | belüftet | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | klar | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Farbe Befestigung: | blau | Befestigungsmaterial: | Polycarbonat (PC) | Farbe Brillengestell: | schwarz | Kennzeichnung Scheibe: | 2C-1.2 3M 1 FT K N | Besonderheit Befestigung: | abnehmbare Bügel | Schutzfilter nach DIN EN 170: | Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,2 | Oberflächenvergütung Scheibe: | antibeschlag | zertifizierte Kennzeichnung (Scheibe): | K (Kratzfestigkeit) | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) | Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | F (Stoß mit niedriger Energie) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 13,72* | € 15,94* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,62* | € 17,43* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,71* | € 17,43* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,66* | € 17,52* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,87* | € 22,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|