Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Winterweste Warnschutz uni orange Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Winterweste Warnschutz uni orange Gr. L
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Winterweste Warnschutz uni orange Gr. L
Artikel-Nr.:
     223-8231302
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2071052
EAN/GTIN:
     4030913019161
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

PLANAM Winterweste Warnschutz uni orange Gr. L

Produkteigenschaften

- PSA-Kat. II
- Warnschutz Winter Weste uni orange L
- Geschützte Mitte
- Die PLANAM Warn-/Wetterschutz Winterweste hält Ihren Rumpf trocken, warm und sicher. Dank fünf Taschen und drei Stiftfächern bietet sie zudem viele Verstaumöglichkeiten.
- wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
- Handytasche links
- 3 Stiftfächer rechts
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 Innentaschen
- Oberstoff
- 100 % Polyester
- PU-beschichtet, Nähte getapt,
- daher wasserdicht
- Wattierung
- 100 % Polyester
- Innenfutter
- 100 % Polyester
- Design
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silber
- Geschützt vor Nässe und schnell zur Hand ist Ihr Tascheninhalt in der rechten Brusttasche.
- Das Steppfutter innen hält Ihre Körpermitte bei allen Arbeiten wohlig warm.
- Von innen wie von außen: Die Warnschutzweste ist auch als Wendeweste tragbar.

Waschanleitung

-40° - Normalwaschgang
-nicht bleichen (durchgestrichenes Dreieck)
-Trocknen im Tumbler nicht möglich (durchgestrichenes Symbol)
-nicht bügeln
-keine chemische Reinigung möglich (durchgestrichenes Symbol mit Kreislinie)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 471 Klasse 2/2
Basis:
Warnschutzweste
Farbe:
uni orange | orange
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.72
Größe:
L
Material:
100 % Polyester (PES)
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
orange
Taschenart:
Handytasche (links)
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
schlechte Sichtverhältnisse
Besonderheit:
ärmellos
Hauptfarbton:
leuchtorange
Sichtbarkeit:
Reflektorband
Textilpflege:
Waschen 40 °C
Geschlecht:
Herren
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-4XL
Verarbeitung Naht:
hinterklebt
Eigenname Material:
3M™ Scotchlite™
Kleidungsgröße:
L
Besonderheit Material:
wasserdicht
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,40*
€ 36,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 37,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,84*
€ 37,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,77*
€ 38,04*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 34,82*
€ 45,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2072044
ab € 27,43*
Ähnlich
Planam
2071048
ab € 27,23*
Ähnlich
Planam
2071044
ab € 27,18*
Ähnlich
Planam
2071056
ab € 27,28*
Ähnlich
Planam
2071060
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
2071064
ab € 30,04*
Ähnlich
Planam
2071068
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.