DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. L grau
Einweganzug Tychem® 6000F
Eigenschaften:
• Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
• Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
• Antistatisch nach EN 1149-5
• Flüssigkeitsdicht bis 3 bar
• Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien
Ausführung:
• Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
• Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
• Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
• Eingeklebter Rückengummi
• Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen
Material: Tychem® 6000F
Anwendungsbereiche: Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
Farbe: grau