| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155933 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201127091 |
| |
|
| | |
| ASATEX Kittel CoverStar 65g/qm weiß Gr. XXL Kittel CoverStar® CKI Eigenschaften: • Begrenzt spritzdicht • Teilkörperschutz gegen Blut und Viren • Antistatisch Ausführung: • Fünf Druckknöpfe am Kragen • Gummizug an Armabschlüssen • Zwei Taschen Material: CoverStar®-Material, ca. 65 g/m² Zulassung/Norm: EN 13034:2005+A1:2009; EN 14126:2003+AC:2004; EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B) Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 13034:2005 | Basis: | Kittel | Farbe: | weiß | Normen: | DIN EN 13034; DIN EN 14126; DIN EN 1149-5 | Branche: | chemische Industrie | Größe: | 2XL | Material: | CoverStar-Material | Armlänge: | 1/1 Arm | Kategorie: | Kat. III | Kragenart: | Umlegekragen | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | weiß | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Gefährdung: | Viren | Geschlecht: | Unisex | PSA-Kategorie: | Kat. III | Verschlussart: | Druckknopfleiste | Größenspiegel: | XS-4XL | Weitenverstellung: | Gummizug (Armabschluss) | Eigenname Material: | CoverStar® | Kleidungsgröße: | 2XL | Besonderheit Material: | antistatisch | zusätzliche Schutzfunktion: | Typ PB 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, Chemikalienschutz-Kittel, Chemikalienschutz-Mantel, Chemikalienschutzkittel, Chemikalienschutzmantel, Säureschutz-Kittel, Säureschutzkittel, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegkittel xxl, besucherkittel, einmalanzug weiß |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,42* | € 3,28* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,45* | € 3,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,43* | € 3,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,38* | € 3,82* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,24* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|