Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Softshellwarnjacke neongelb Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Softshellwarnjacke neongelb Gr. XXL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Softshellwarnjacke neongelb Gr. XXL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Softshellwarnjacke neongelb Gr. XXL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Softshellwarnjacke neongelb Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     223-8155370
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201132224
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

ASATEX Softshellwarnjacke neongelb Gr. XXL

Softshell-Warnschutzjacke

Eigenschaften:
• Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
• Verschweißte Nähte
• Abtrennbare Ärmel
• Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar
• Zwei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss
• Reißverschlüsse wasserdicht
• 3M™-Reflexstreifen an Rumpf und Schulter
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Futter: Fleece
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2

EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung
Seit Herbst 2013 ersetzt die neue »EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung« die bisherige EN 471:2003+A1:2007. EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung mit noch gültiger Baumusterprüfung darf bis zum Ablauf der darin vermerkten Gültigkeitsfrist vertrieben werden. Seit 2010 ist die Gültigkeit der Zertifikate auf 5 Jahre begrenzt. Daher endet diese Übergangsregelung spätestens im Herbst 2018. Wichtig für den Endverbraucher: Die Nutzungsdauer bereits angeschaffter Kleidung ist von den bestehenden Regelungen nicht betroffen. Die Nutzungsdauer ist unbefristet.

Grundsätzliche Änderungen
Mit der neuen EN ISO 20471 sind keine wesentlichen Änderungen verbunden. Neu ist jedoch der Ansatz, dass Warnkleidung „risikobezogen" betrachtet und bewertet wird. Es wurden drei Risikostufen festgelegt: hoch, mittel und gering. Die Einstufung bezieht sich auf das Risiko in Situationen übersehen zu werden. Wie bisher in der EN 471 so ist auch in der EN ISO 20471 Klasse 3 die höchste und Klasse 1 die niedrigste, jeweils abhängig von den Mengen an Warnstoff (Hintergrundmaterial) und Reflex (retroreflektierendem Material). Das ist sicherlich eine gute Hilfe, um dem Verbraucher bei der Beurteilung, welche Warnkleidung für den jeweiligen risikobezogenen Einsatzweck die richtige ist, zu unterstützen.

Bessere 360-Grad-Sichtbarkeit
Um eine bessere Rundumsichtbarkeit zu erreichen, muss Warnkleidung der Klasse 3 den Torso und die Arme und/oder Beine mit fluoreszierenden und retroreflektierenden Streifen umschließen.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Basis:
Warnschutz-Softshelljacke
Farbe:
gelb
Normen:
DIN EN 471
Branche:
universelle Branche
Farbton:
leuchtgelb
Größe:
2XL
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Polarfleece
Kategorie:
Kat. II
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
gelb
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
abnehmbare Ärmel
Gefährdung:
Gefahrensituationen im Straßenverkehr
Hauptfarbton:
leuchtgelb
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Geschlecht:
Unisex
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-5XL
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Weitenverstellung:
Klettverschluss (Armabschluss)
Kleidungsgröße:
2XL
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter (Kragen)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 26,70*
€ 34,86*
5 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 28,38*
€ 35,11*
2 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 28,73*
€ 35,44*
1
€ 4,90*
ab € 28,02*
€ 35,60*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 49,83*
€ 60,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
8060G/L
ab € 26,85*
Ähnlich
ASATEX
8060O/L
ab € 27,39*
Ähnlich
ASATEX
8060G/M
ab € 27,13*
Ähnlich
ASATEX
8060O/M
ab € 27,22*
Ähnlich
ASATEX
8060G/XL
ab € 26,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.