| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155353 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784785471 |
| |
|
| | |
| FORTIS Mechanikerhandschuh Technic Grip + Montagehandschuh »Technic Grip Plus« Zulassung/Norm: EN 388 Besonderheit: Magnet für Kleinteile und Schrauben Eigenschaften: • Für kräftiges und sicheres Zupacken • Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände • Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen • Stufenlos einstellbarer, magnetischer Klettverschluss • Hoher Tragekomfort • Sehr gutes Tastgefühl Anwendungsbereiche: Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk Material: Neopren Länge: 260 mm Farbe: gelb-schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Handschuh | Länge: | 260 mm | Branche: | Montageunternehmen | Größe: | 10 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Stulpenart: | Klettverschluss | Gefährdung: | mechanische Risiken | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 8, 10 | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Eigenname Material: | Neopren | Material Handschuh: | Chloropren-Kautschuk (CR) | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Farbe Material Handschuh: | schwarz | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2016: 2121X | Nebenfarbe Material Handschuh: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,05* | € 8,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,98* | € 8,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,99* | € 8,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,50* | € 8,87* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,81* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|