| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335420 Herst.-Nr.: 4317784785471 EAN/GTIN: 4317784785471 |
| |
|
| | |
| Fortis Montagehandschuh Technic Grip Plus mit Magnet
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Besonderheit: Magnet für Kleinteile und Schrauben
- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
- Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer, magnetischer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl
- Länge: 260 mm
- Farbe: gelb-schwarz
Anwendungsbereiche: Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk
Weitere Informationen: | | Branche: | Montageunternehmen | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 2 | Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 3.1.2.2 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Farbe Beschichtung: | schwarz | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Eigenname Material: | Neopren | Internetfarbe: | gelb | Größenspiegel: | 8, 10 | Farbe Material Handschuh: | gelb | Stulpenform: | kurz | Stulpenart: | Klettverschluss | Passform: | einseitig tragbar | Farbe: | schwarz/gelb | Material Handschuh: | Chloropren-Kautschuk (CR) | Besonderheit Material: | rutschfest | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Gefährdung: | mechanische Risiken | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 3122 | Basis: | Handschuh | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Normen: | EN 388 | Länge: | 260 mm | Schutzklasse: | 2 | Material: | Neopren | Hersteller: | Fortis | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,01* | € 8,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,94* | € 8,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,65* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,46* | € 8,83* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,08* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,46* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|