| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155313 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029148710707 |
| |
|
| | |
| TERRATRENDJOB Pilotenjacke 4629 dunkelgrau Gr. L (Arbeitsjacke) Pilotenjacke »4629« Ausführung: • Wattiert • Mit vielen praktischen Taschen Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 270 g/m² Farbe: dunkelgrau Weitere Informationen: | | Basis: | Wetter- und Kälteschutz-Pilotenjacke | Größe: | L | Farbe: | grau | Material: | 80 % Polyester (PES) , 20 % Baumwolle (CO) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Oxford | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Hauptfarbton: | dunkelgrau | Geschlecht: | Herren | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | S-XXL | Kleidungsgröße: | L | Material Wattierung: | 100 % Polyester (PES) | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke gr.l grau, herren jacke, herrenjacke gr.l |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,23* | € 44,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,99* | € 44,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,42* | € 44,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 36,66* | € 44,49* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 49,55* | € 59,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|