| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000378091 Herst.-Nr.: 4629 FB 6310 EAN/GTIN: 4029148710707 |
| | |
|
| | |
| robustes Mischgewebe: 80% Polyester / 20% Baumwolle · gefüttert · wattiert · viele funktionelle Taschen Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | L | Marke: | TERRATREND | Material: | 80% Polyester / 20% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke gr.l grau, herren jacke, herrenjacke gr.l, Piloten-Jacke, Pilotenjacken, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,20* | € 44,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,92* | € 44,55* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,55* | € 44,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,83* | € 46,54* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 43,19* | € 52,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|