Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND Basic Cap schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Basic Cap schwarz
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Basic Cap schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8154794
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888215458
Suchbegriffe:
Baseball Cap
Baseballcap
Baseballkappe
Basecap

CRAFTLAND Basic Cap schwarz

Basic Cap

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe: Einheitsgröße
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Cap
Branche:
universelle Branche
Größe:
Einheitsgröße
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
universal:
universal
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Gefährdung:
Sonneneinstrahlung
Verschlussart:
Schiebeverschluss
Art Kopfbedeckung:
Kappe
Verarbeitung Naht:
genäht
Materialverarbeitung:
einlagig
65% Polyester, 35% Baumwolle:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,73*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,31*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 4,33*
1 Tag
135
20
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,69*
Lager 223
134
1
€ 8,50*
ab € 5,56*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.