Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND Regenhose Nylon/Vinyl gelb Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Regenhose Nylon/Vinyl gelb Gr. XXXL
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Regenhose Nylon/Vinyl gelb Gr. XXXL
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Regenhose Nylon/Vinyl gelb Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     223-8154775
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2122/3XL
EAN/GTIN:
     4025888232332
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

CRAFTLAND Regenhose Nylon/Vinyl gelb Gr. XXXL

Regenschutzlatzhose Ribe

Ausführung:
• Taschen zum Durchgreifen
• Hosensaum weitenverstellbar
Material: 100 % Polyester, beschichtet
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
5:
5
Norm:
ohne
Basis:
Regenlatzhose
S-XXXL:
S-XXXL
Branche:
universelle Branche
Größe:
5
Farbe:
gelb
Material:
100 % Polyester (PES)
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
gelb
Taschenart:
ohne
Ausstattung:
Beschichtung, Polyvinylchlorid (PVC)
Gefährdung:
Regen
Besonderheit:
einzeln verpackt
Schnallenart:
Schnellverschlussschnalle
Textilpflege:
Handwäsche
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Clipverschluss
Größenspiegel:
0-5
Material Schnalle:
Kunststoff
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Weitenverstellung:
Druckknopf (Hosenbeinabschluss)
Eigenname Material:
Nylon
Kleidungsgröße:
5
Materialverarbeitung:
einlagig
Besonderheit Material:
beschichtet
Besonderheit Schlaufe:
verstellbar
100% Nylon/ VINYL-Beschichtung:
100% Nylon/ VINYL-Beschichtung
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 10,03*
2 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 11,92*
3 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 8,65*
€ 12,10*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 11,12*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.