Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. (66/68) 2122-5 Gr. (66/68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. (66/68) 2122-5 Gr. (66/68)
Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. (66/68) 2122-5 Gr. (66/68)
Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. (66/68) 2122-5 Gr. (66/68)
Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. (66/68) 2122-5 Gr. (66/68)
Artikel-Nr.:
     5417B-p403595
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2122/3XL
EAN/GTIN:
     4025888232332
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
- Obermaterial: 100% Polyester, PVC-Beschichtung
- Farbe: gelb
- Größen: S-XXXXL
- jede Latzhose im Beutel mit Eurolochung
- Träger
- Weitenverstellbar
- Hosenbeinabschluss mit Druckknopf
- Weitenverstellbar
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Beschichtung, Vinyl
Material Schnalle:
Kunststoff
Schnallenart:
Schnellverschlussschnalle
Weitenverstellung:
Saum
Taschenart:
ohne
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
einfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Größenspiegel:
0-5
Besonderheit Material:
beschichtet
Gefährdung:
Nässe
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Clipverschluss
Eigenname Material:
Nylon
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Craftland
Form:
lang
Material:
100% Polyamid
Farbe:
gelb
Größe:
3XL
Ausführung:
Regenhose
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 10,02*
2 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 11,92*
3 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 8,64*
€ 12,10*
2 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 9,31*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.