Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose Nylon/Vinyl, Gr. 3XL, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenhose Nylon/Vinyl, Gr. 3XL, gelb
Regenhose Nylon/Vinyl, Gr. 3XL, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-725243
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2122/3XL
EAN/GTIN:
     4025888232332
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Regenschutzlatzhose »Ribe«

Ausführung:
Taschen zum Durchgreifen
• Hosensaum weitenverstellbar
Material: 100 % Nylon/Vinyl -Beschichtung
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
2122/3XL
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Craftland
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 10,03*
Lager 6C8MS
23
10
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 11,92*
3 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 8,65*
€ 12,10*
2 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 9,34*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.