Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Vollsichtbrille 6X3 NEXXT antikratz antibeschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vollsichtbrille 6X3 NEXXT antikratz antibeschlag
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vollsichtbrille 6X3 NEXXT antikratz antibeschlag
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vollsichtbrille 6X3 NEXXT antikratz antibeschlag
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vollsichtbrille 6X3 NEXXT antikratz antibeschlag
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vollsichtbrille 6X3 NEXXT antikratz antibeschlag
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vollsichtbrille 6X3 NEXXT antikratz antibeschlag
Artikel-Nr.:
     223-8153469
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033661824908
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

FORTIS Vollsichtbrille 6X3 NEXXT antikratz antibeschlag

Vollsichtbrille »6X3«
• Panoramascheibe, kann gut über der Korrekturbrille getragen werden
• UDC Beschichtung für dauerhafte Anti-Beschlag Wirkung
• Kompatibel mit Atemschutz- und Halbmasken jeglicher Marken
• Zusätzlicher Gesichtsschutz mit Belüftungseinstellung zum Anbringen an Vollsichtbrille
• Indirektes Belüftungssystem unterstützt Schutz gegen Tropfen und Spritzer
• Mechanische Festigkeit 432 km/h, auch bei extremen Temperaturen
• Ersatzscheiben verfügbar
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Schleifen), Feinmechanik, Montagearbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Gewicht: 75 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: grau-grün
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Schutzbrille
Gewicht:
75 g
Art Befestigung:
elastisches Kopfband
Scheibentönung:
klar
Farbe Brillengestell:
grau
Scheiben austauschbar:
Ja
Eignung als Überbrille:
Ja
Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper):
3 (Flüssigkeiten)
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
214
1
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 12,69*
2 Tage
209
6
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 13,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 10,13*
€ 13,40*
2 Tage
209
1
€ 5,50*
ab € 10,17*
€ 13,41*
Lager 223
214
1
€ 8,50*
ab € 14,92*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20444143
ab € 8,98*
Zubehör
WERO
20281025
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.