Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Bandage/Kompresse für Arm und Kopf 2 Stück Mitellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Bandage/Kompresse für Arm und Kopf 2 Stück Mitellen
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Bandage/Kompresse für Arm und Kopf 2 Stück Mitellen
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Bandage/Kompresse für Arm und Kopf 2 Stück Mitellen
Artikel-Nr.:
     223-8152134
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310611889165
Suchbegriffe:
Armtragegurt
Einfache Armschlinge
Armtragetuch Dreiecktuch
Erste-Hilfe-Dreiecktuch

CEDERROTH Bandage/Kompresse für Arm und Kopf 2 Stück Mitellen

Bandagen für Arm/Kopf

Maße: 96 mm (lang) x 96 mm(breit) x 136 mm (hoch)
Anwendungsbereiche: Für Arm-, Hals- oder Kopfverletzungen, auch als Druckverband geeignet
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
136 mm
Breite:
96 mm
Länge:
96 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
20
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,30*
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,84*
1
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 5,01*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 5,11*
Lager 223
22
1
€ 8,50*
ab € 4,07*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.