Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandage/Kompr.f. Arm/Kopf2 Stck. Mitellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandage/Kompr.f. Arm/Kopf2 Stck. Mitellen
Bandage/Kompr.f. Arm/Kopf2 Stck. Mitellen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493963
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     1889
EAN/GTIN:
     7310611889165
Suchbegriffe:
Armtragegurt
Einfache Armschlinge
Armtragetuch Dreiecktuch
Erste-Hilfe-Dreiecktuch
Bandagen für Arm/Kopf

Maße: 96 mm (lang) x 96 mm(breit) x 136 mm (hoch)
Anwendungsbereiche: Für Arm-, Hals- oder Kopfverletzungen, auch als Druckverband geeignet
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
1889
Herstellername:
Orkla Care AB
Markenname:
CEDERROTH
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
22
20
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,32*
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,81*
1
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 4,97*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 5,07*
2 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 3,16*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.