| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140403 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827666244 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Ulmer Hacke, geschmiedet mit Eschestiel 1350mm Größe 0 Ulmer Hacke • Mit Eschenstiel • Geschmiedet Weitere Informationen: | | Größe: | 0 | Stiellänge: | 1350 mm | Gewicht: | 1,3 kg | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,5252* | € 51,4152* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,88* | € 51,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 39,05* | € 52,06* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 39,05* | € 52,08* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 52,38* | € 67,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|