Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulmer Hacke, geschmiedet m. Eschestiel 1350mm Größe 0kantiges Haus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ulmer Hacke, geschmiedet m. Eschestiel 1350mm Größe 0kantiges Haus
Ulmer Hacke, geschmiedet m. Eschestiel 1350mm Größe 0kantiges Haus
Artikel-Nr.:
     4012-727437
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     66740001
EAN/GTIN:
     4005827666244
Suchbegriffe:
Feldhacke
Idealspaten
Spaten
Ulmer Hacke
IDEAL Ulmer Hacke

• Gr. 1
• 190 x 100 x 120 mm
• Mit Eschenstiel
• Größe 1
• Blattgröße 190 x 100 x 110 mm
• Mit Eschenstiel
• Geschmiedet
Weitere Informationen:
Größe:
0
Stiellänge:
1350 mm
Gewicht:
1,3 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
66740001
Weitere Suchbegriffe: ulmer hacke, 4005827666244, Hacke, Ulmer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
418
€ 35,99*
ab € 38,55*
€ 51,59*
€ 4,90*
ab € 31,78*
€ 52,10*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 39,28*
€ 52,24*
€ 4,80*
ab € 39,30*
€ 52,25*
€ 4,80*
ab € 39,14*
€ 52,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.