Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MESTO MESTO Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l
Artikeldetailsicht MESTO MESTO Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l
Artikeldetailsicht MESTO MESTO Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l
Artikeldetailsicht MESTO MESTO Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l
Artikel-Nr.:
     223-8138485
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000903323004
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze

MESTO Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l

Drucksprühgerät FLORI COMPACT
• Kunststoff-Behälter
• Seitentragbar
• NBR-Dichtungen
• Messing-Hohlkegeldüse 1,1 mm
• Kunststoff-Spritzrohr 35 cm
• 360° drehbar
• Schlauch: 1,3 m
Weitere Informationen:
Basis:
Drucksprühgerät
Düse:
Hohlkegeldüse
Farbe:
gelb
Gurtart:
Schultergurt
Ausführung:
Akku-Drucksprühgerät
Gesamthöhe:
440 mm
Tankvolumen:
3 l
Gesamtbreite:
200 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Gesamtvolumen:
4.2 l
Mit Manometer:
Ja
Material Düse:
Messing
Material Pumpe:
Kunststoff
Länge Schlauch:
1300 mm
Spritzrohrlänge:
35 cm
Material Behälter:
Kunststoff
Spritzdruck (max.):
3 bar
Material Spritzrohr:
Kunststoff
Material Pumpenhebel:
Kunststoff
mit Kompressoranschluss:
Nein
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Betriebsdruck einstellbar bis:
3 bar
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
1
€ 6,90*
ab € 16,22*
€ 21,35*
8 Tage
82
1
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 22,04*
1
€ 4,90*
ab € 15,89*
€ 22,09*
4 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 18,66*
€ 24,66*
Lager 223
82
1
€ 8,50*
ab € 20,47*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,25*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,83*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,83*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,00*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3100
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.