Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8060009 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849592084 |
| |
|
| | |
| BIMOS Stuhl Labsit 3 anthrazit Kunstleder, mit Rollen Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 3 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit Gleiter und höhenverstellbarem Fußring Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emmissionen Weitere Informationen: | | Sitzpolster: | Kunstleder | Sitzschale: | anthrazit | Sitzhöhenverstellung: | 520-770 mm | Lehnenhöhe: | 420 mm | Herstellerartikelnummer: | 9121-MG01-3285 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, polsterstuhl anthrazit, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,66* | € 251,98* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,33* | € 251,99* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,38* | € 252,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 185,40* | € 253,58* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 282,03* | € 322,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|