| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8059993 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849573144 |
| |
|
| | |
| BIMOS Stuhl NEON grau synchro mit Gleiter Basisstuhl Modell Neon mit Synchrontechnik • Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional) • Rückenschale: Kunststoff (Polster optional) • Metallauteile: schwarz beschichtet • Kunststoffteile: basaltgrau • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz Eigenschaften: • Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar! • Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gleiter | Flexband: | grün | Sitzhöhenverstellung: | 450-620 mm | Herstellerartikelnummer: | 9570-9999-3280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, besucherstuhl leder grün, bimos basisstuhl, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 35,99* | ab € 381,26* | € 441,21* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 387,58* | € 444,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 354,76* | € 448,62* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 397,53* | € 454,70* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 475,64* | € 532,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|