Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8039727 Herst.-Nr.: 481911 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KATRIN Handtuchrolle hochweiss, 2-lagig 20,5x38cm (6 Rollen) Innenabrollung Die KATRIN Handtuchrolle in hochweißer Farbe ist eine praktische Lösung für den effizienten und hygienischen Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Mit einer Größe von 20,5x38 cm und einer 2-lagigen Struktur bietet diese Handtuchrolle eine Reihe von Vorteilen. Dank der Innenabrollung ist die Handtuchrolle einfach zu handhaben und ermöglicht eine saubere Entnahme der Handtücher. Dies reduziert das Risiko von Verschmutzung oder Verunreinigung des Handtuchs, da nur das berührt wird, was benötigt wird. Es sorgt auch für eine ordentliche und aufgeräumte Präsentation der Handtücher. Mit einem beeindruckenden Inhalt von 912 Metern ist die Handtuchrolle äußerst ergiebig und spart Zeit und Mühe beim Nachfüllen. Sie ist ideal für stark frequentierte Bereiche geeignet, da seltener Nachschub erforderlich ist. Dies trägt zur Effizienz und Produktivität bei, da weniger Unterbrechungen für das Nachfüllen der Rollen erforderlich sind. Die 2-lagige Struktur der Handtuchrolle sorgt für eine hohe Saugfähigkeit und Stärke. Sie ermöglicht es den Benutzern, sich gründlich die Hände abzutrocknen und gewährleistet ein angenehmes und hygienisches Nutzungserlebnis. Die hochweiße Farbe vermittelt ein sauberes und frisches Gefühl, was besonders in Bereichen wie Restaurants, Hotels, Büros und öffentlichen Toiletten wichtig ist. Darüber hinaus sind die Handtuchrollen von KATRIN bekannt für ihre Qualität und Zuverlässigkeit. Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lang anhaltende Leistung gewährleisten. Dies bedeutet, dass Sie sich auf die Handtuchrolle verlassen können, um den Anforderungen des täglichen Gebrauchs standzuhalten. Zusammenfassend bietet die KATRIN Handtuchrolle hochweiß, 2-lagig 20,5x38 cm (6 Rollen) mit Innenabrollung eine praktische und effiziente Lösung für den hygienischen Händetrocknungsbedarf. Die Innenabrollung ermöglicht eine saubere Entnahme, der hohe Inhalt spart Zeit und Aufwand beim Nachfüllen, die 2-lagige Struktur sorgt für Saugfähigkeit und Stärke, und die hochweiße Farbe vermittelt ein sauberes Gefühl. Verlassen Sie sich auf die Qualität und Zuverlässigkeit von KATRIN für eine optimale Handtuchlösung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, papierhandtücher 21 x 34 cm 2lagig, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,74167* | € 6,03167* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,76* | € 6,07* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,80667* | € 6,31334* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 4,97334* | € 6,525* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 29,77* | € 38,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|