| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032797 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827040235 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Holsteiner Schaufel ELS rot Gr. 2 Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT • Rot pulverbeschichtet • Spezial gehärtet Weitere Informationen: | | Blattausführung: | mit Dülle (3/4 gehoben) | Größe: | 2 | Blattbreite: | 250 mm | Blattlänge: | 270 mm | Stiel: | Eschen-Langstiel 130 cm | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 16,01* | € 19,64* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 8,90* | ab € 16,98* | € 20,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,19* | € 20,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 16,83* | € 21,64* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 33,15* | € 41,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|