Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie Gehör-und Augen D100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie Gehör-und Augen D100mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie Gehör-und Augen D100mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie Gehör-und Augen D100mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie Gehör-und Augen D100mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie Gehör-und Augen D100mm
Artikel-Nr.:
     223-8032077
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589401342
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie Gehör-und Augen D100mm

Gebotsschild, Augen- und Gehörschutz benutzen

Hinweis: Zur verbesserten Sicherheitskennzeichnung ist der Einsatz von Einzelschildern Augenschutz benutzen und Gehörschutz benutzen empfehlenswerter.
Weitere Informationen:
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Durchmesser:
100 mm
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Rettungsschilder:
0
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,48*
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,48*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,56*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,66*
Lager 223
19
1
€ 8,50*
ab € 2,07*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7907
ab € 3,59*
Ähnlich
Wolk
21.A7907
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.