Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8027689 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0051141563497 |
| |
|
| | |
| 3M Halbmaske 6503QL Quick Release Gr.L 3M™ Halbmaske 6500QL Eigenschaften: • Starker, stabiler Maskenkörper aus Silikon • Quick-Release-Mechanismus für schnelles, einfaches Auf- und Absetzen • Einstellbare Kopfbebänderung • 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil Bestehend aus: Maske, ohne Filter (Ausatemventil als Ersatzteil lieferbar) Zulassung/Norm: Nach DIN EN 140 Weitere Informationen: | | Basis: | Halbmaske | Farbe: | blau | Ventil: | Ausatemventil | Branche: | metallbearbeitende Industrie | Farbton: | petrol | Größe: | L | Anschluss: | Bajonettaufnahme | Halterung: | einstellbare Bebänderung | Ausstattung Masken: | strukturierte Gesichtsabdichtung | Besonderheit Material: | robust | Material Maskenkörper: | Silikon | Bezeichnung Material Ein- und Ausatemventil: | 3M™ Cool Flow™ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,24* | € 27,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,22* | € 30,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,90* | € 30,22* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,03* | € 30,27* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 31,89* | € 39,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|