Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.9, 5-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.9, 5-10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.9, 5-10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.9, 5-10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.9, 5-10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.9, 5-10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.9, 5-10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.9, 5-10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.9, 5-10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.9, 5-10
Artikel-Nr.:
     223-8027592
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490001490
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.9, 5-10

Einweghandschuh TouchNTuff® 69-318

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 KPT, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 und A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Eigenschaften:
• Beidseitig tragbar
• Flexibel
• Hoher Tragekomport
• Kühler als Vinyl
• Gute Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit
Ausführung:
• Texturierte Finger
• Mit Rollrand
• Puderfrei
• AQL (EN 374): 1,5
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Naturgummilatex
Länge: 240 mm
Stärke: 0,12 mm
Farbe: natur
Weitere Informationen:
Norm:
EN374:2003
Länge:
240 mm
Branche:
Nahrungsmittelindustrie
Größe:
9,5/10
Kategorie:
Kat. III
Schutz nach:
EN 374
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Materialstärke:
0.12 mm
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Material Handschuh:
Latex
Farbe Material Handschuh:
beige
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
2016: KPT
Farbbesonderheit Material Handschuh:
transparent
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 10,35*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,75*
6 Tage
40
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,44*
€ 10,86*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 11,85*
Lager 223
nicht lagernd
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,94*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.