Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.7, 5-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.7, 5-8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.7, 5-8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.7, 5-8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.7, 5-8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.7, 5-8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.7, 5-8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.7, 5-8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.7, 5-8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.7, 5-8
Artikel-Nr.:
     223-8027590
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490001476
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ANSELL Einweghandschuh TouchNTuff 69-318 Gr.7, 5-8

Einweghandschuh TouchNTuff® 69-318

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 KPT, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 und A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Eigenschaften:
• Beidseitig tragbar
• Flexibel
• Hoher Tragekomport
• Kühler als Vinyl
• Gute Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit
Ausführung:
• Texturierte Finger
• Mit Rollrand
• Puderfrei
• AQL (EN 374): 1,5
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Naturgummilatex
Länge: 240 mm
Stärke: 0,12 mm
Farbe: natur
Weitere Informationen:
Norm:
EN374:2003
Länge:
240 mm
Branche:
Nahrungsmittelindustrie
Größe:
7,5/8
Kategorie:
Kat. III
Schutz nach:
EN 374
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Materialstärke:
0.12 mm
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Material Handschuh:
Latex
Farbe Material Handschuh:
beige
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
2016: KPT
Farbbesonderheit Material Handschuh:
transparent
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 10,10*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 8,27*
€ 10,37*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,52*
2 Tage
unbekannt
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 7,42*
€ 10,60*
Lager 223
53
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,98*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
69318090
ab € 7,99*
Ähnlich
Ansell
69318070
ab € 7,73*
Ähnlich
Ansell
69318100
ab € 7,82*
Ähnlich
Ansell
69318060
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.