Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Einwegoverall 4520 weiss/grün Typ 5/6 Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4520 weiss/grün Typ 5/6 Gr.M
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4520 weiss/grün Typ 5/6 Gr.M
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4520 weiss/grün Typ 5/6 Gr.M
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4520 weiss/grün Typ 5/6 Gr.M
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4520 weiss/grün Typ 5/6 Gr.M
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4520 weiss/grün Typ 5/6 Gr.M
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4520 weiss/grün Typ 5/6 Gr.M
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4520 weiss/grün Typ 5/6 Gr.M
Artikel-Nr.:
     223-8026795
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719401086
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Einwegoverall 4520 weiss/grün Typ 5/6 Gr.M

3M™ Schutzanzug 4520

Eigenschaften:
• Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten. Typ 5/6
• Wasserdampfdurchlässig
Ausführung:
• 3-lagige Kapuze
• Elastische Einsätze an der Hüfte
• Gestrickte Bündchen
Material: SMS
Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
Farbe: weiß-grün
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1073-2
Basis:
Schutzanzug
Branche:
Entsorgungsbetriebe
Größe:
M
Material:
100 % Polypropylen (PP)
Gewebeart:
Spunbond-Meltblown-Meltblown-Meltblown-Spunbond (SMMMS)
Kategorie:
Kat. III
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe:
grün
Ausstattung:
dreiteilige Kapuze
Gefährdung:
gefährliche Stäube
Besonderheit:
einzeln verpackt
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verschlussart:
Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte
Größenspiegel:
S-4XL
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Gummizug (Hüfte)
Material Verschluss:
Metall (MTF)
Materialverarbeitung:
fünflagig
Besonderheit Material:
robust
zusätzliche Schutzfunktion:
Typ 5
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 4,82*
€ 5,97*
1
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 6,84*
2 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 4,82*
€ 6,86*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 7,21*
Lager 223
47
1
€ 8,50*
ab € 6,47*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.