Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Knieschoner Profiline Kevlar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Profiline Kevlar
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Profiline Kevlar
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Profiline Kevlar
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Profiline Kevlar
Artikel-Nr.:
     223-8026458
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260138250029
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

KNEETEK Knieschoner Profiline Kevlar

Knieschoner KevPro®

Ausführung:
• Profi-Knieschoner
• Anpassung an die individuelle Knieform in kürzester Zeit
• Kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig
• Resistent, z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer
• Elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
• Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
• Ergonomische Passform gegen Einschneiden und Verrutschen
• Robuste Front aus extrem widerstandsfähigem Kevlar®-Gewebe
• Für massive Belastung auf allen groben und harten Untergründen
Einsatzbereiche: Für sehr harte und raue Untergründe, für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker
Zulassung/Norm: Erfüllen alle Kriterien der DIN EN 14404, PSA Typ 1
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Form:
Schalenform
Norm:
DIN EN 14404
Branche:
universelle Branche
Farbigkeit:
einfarbig
Textilpflege:
Waschen 30 °C
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
grau
Schuhgröße:
Einheitsgröße
Verstellbarkeit:
Klettverschluss
Eigenname Material:
Kevlar®
Sicherheitsklasse:
ohne
Besonderheit Material:
waschbar
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,90*
ab € 42,34*
€ 53,65*
€ 4,90*
ab € 42,11*
€ 54,84*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 55,15*
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 43,85*
€ 55,42*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 53,13*
€ 66,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,38*
€ 78,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,28*
€ 76,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,45*
€ 73,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,27*
€ 70,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,05*
€ 66,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,13*
€ 63,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.