Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK Knieschoner Profiline Poly


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Profiline Poly
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Profiline Poly
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Profiline Poly
Artikeldetailsicht KNEETEK KNEETEK Knieschoner Profiline Poly
Artikel-Nr.:
     223-8026457
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260138250012
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

KNEETEK Knieschoner Profiline Poly

Knieschoner PROFILINE®-Poly

Ausführungn:
• Profi-Knieschoner
• Anpassung an die individuelle Knieform in kürzester Zeit
• Universell einsetzbar, stark rutschhemmend
• Elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband
• Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung
• Ergonomische Passform gegen Einschneiden und Verrutschen
Einsatzbereiche: Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.
Zulassung/Norm: Erfüllen alle Kriterien der DIN EN 14404, PSA Typ 1
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Form:
Schalenform
Norm:
DIN EN 14404
Branche:
universelle Branche
Material:
Polyurethan (PUR)
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit:
rutschhemmend
Textilpflege:
Waschen 30 °C
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
grau
Schuhgröße:
Einheitsgröße
Verstellbarkeit:
Klettverschluss
Sicherheitsklasse:
ohne
Besonderheit Material:
waschbar
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
177
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 23,63*
€ 28,89*
3 Tage
176
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 24,27*
€ 29,55*
3 Tage
131
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 24,15*
€ 29,63*
5 Tage
175
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 24,75*
€ 30,27*
Lager 223
71
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 31,58*
€ 38,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,27*
€ 45,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,83*
€ 45,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,10*
€ 40,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,93*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.