| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8026371 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008198774181 |
| |
|
| | |
| KCL Einweghandschuh Dermatril L741 Gr. 8 (Box a100 Stück) Einweghandschuh Dermatril® L 741 Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus, Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455; Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie Ausführung: • Sehr hohes Tastempfinden • Hervorragender Tragekomfort • Erhöhte Reißfestigkeit • Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung • Gute Chemikalienbeständigkeit • Naturlatexfrei • Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika • Silikonfreie Handschuhoberfläche • Rollrand • Fingerkuppen geraut • Ungepudert • AQL: 0,65 Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz Material: Nitril Stärke: 0,11 ± 0,03 mm Länge: 270–280 mm Farbe: blau Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 455-2 + A1 | Basis: | Chemikalienschutzhandschuh | Länge: | 280 mm | Branche: | Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore | Größe: | 8 | Passform: | beidseitig tragbar | Kategorie: | Kat. III | Länge bis: | 280 mm | Länge von: | 270 mm | Stulpenart: | Rollrand | Gefährdung: | Kontamination mit Chemikalien | Griffprofil: | geraut | Stulpenform: | lang | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. III | Verwendbarkeit: | einfach | Größenspiegel: | 6-11 | Materialstärke: | 0.11 mm | AQL (DIN EN 374): | 0.65 | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Material Handschuh: | Nitril | Lebensmitteleignung: | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 | Besonderheit Material: | ungepudert | Farbe Material Handschuh: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl einweghandschuh dermatril gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,28* | € 22,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,84* | € 23,16* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,53* | € 23,17* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,84* | € 23,43* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 25,17* | € 32,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2517* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|