Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Einweghandschuh Dermatril L Nr.741 Gr.7


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril L Nr.741 Gr.7
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril L Nr.741 Gr.7
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril L Nr.741 Gr.7
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril L Nr.741 Gr.7
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril L Nr.741 Gr.7
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril L Nr.741 Gr.7
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril L Nr.741 Gr.7
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril L Nr.741 Gr.7
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril L Nr.741 Gr.7
Artikel-Nr.:
     223-8026370
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198774174
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

KCL Einweghandschuh Dermatril L Nr.741 Gr.7

Einweghandschuh Dermatril® L 741

Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus, Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455; Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie
Ausführung:
• Sehr hohes Tastempfinden
• Hervorragender Tragekomfort
• Erhöhte Reißfestigkeit
• Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
• Gute Chemikalienbeständigkeit
• Naturlatexfrei
• Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
• Silikonfreie Handschuhoberfläche
• Rollrand
• Fingerkuppen geraut
• Ungepudert
• AQL: 0,65
Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz
Material: Nitril
Stärke: 0,11 ± 0,03 mm
Länge: 270–280 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 455-2 + A1
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Länge:
280 mm
Branche:
Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore
Größe:
7
Passform:
beidseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
280 mm
Länge von:
270 mm
Stulpenart:
Rollrand
Gefährdung:
Kontamination mit Chemikalien
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
lang
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
einfach
Größenspiegel:
6-11
Materialstärke:
0.11 mm
AQL (DIN EN 374):
0.65
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Material Handschuh:
Nitril
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Besonderheit Material:
ungepudert
Farbe Material Handschuh:
blau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
5
pro Box
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 22,45*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 23,49*
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 17,10*
€ 23,77*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 18,09*
€ 23,79*
Lager 223
45
1
pro Box
€ 8,50*
ab € 25,19*
€ 32,45*
Menge:  Box  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,45*
€ 38,62
pro Box
ab 2 Boxen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,40*
€ 34,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2519* pro Stück)
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
074109081C
ab € 18,26*
Sonstiges
KCL
074111081C
ab € 17,08*
Sonstiges
KCL
074110081C
ab € 54,56*
Sonstiges
KCL
074108081C
ab € 54,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.