Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8026336 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7318640020412 |
| |
|
| | |
| 3M Visierset PELTOR V4F300P3EV komplett mit Helmhalterung 3M™ Peltor® Visier-Set Eigenschaften: • Komplett mit Halterung und Visier (ohne Helm) • Scheibe aus Polycarbonat, Stärke: 1 mm • Passend für alle Helme mit Stecktaschen Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166:1995 | Basis: | Visier-Set | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Steckverschluss | Scheibentönung: | klar | Stärke Scheibe: | 1 mm | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | zertifizierte Kennzeichnung (Scheibe): | K (Kratzfestigkeit) | Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper): | -F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 3 (niedrige Anforderungen) | Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper): | 4 (Grobstaub) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, gesichtsschutzschirm 3m, augenschutzschild, 3m peltor schutzhelm |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,29* | € 18,47* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 14,76* | € 18,56* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 15,21* | € 19,04* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,87* | € 19,20* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,24* | € 25,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|