| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8020191 Herst.-Nr.: 204081-47 EAN/GTIN: 4030839247761 |
| |
|
| | |
| ELTEN Einlegesohle SensiCare Medium blau Gr.47 (Normalfuss) Einlegesohle SensiCare Ausführung: • Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze • Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347 • Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm) • Semi-orthopädische Einlage • Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen Material: Hautfreundliche Obermaterialien Fußgewölbe: Drei verschiedene Höhen Weitere Informationen: | | Modell: | mittel | Größe: | 47 | Lieferkennzeichen: | x | Herstellerartikelnummer: | 204081-47 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,97* | € 8,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,37* | € 9,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,51* | € 9,41* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,35* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|