Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Ersatzklinge 10 Stück
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Ersatzklinge 10 Stück
Artikel-Nr.:
     223-8004790
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     99.7
EAN/GTIN:
     4002632914836
Suchbegriffe:
Ersatzklinge Folienschneider
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen

MARTOR Ersatzklinge 10 Stück

Trapezklinge Nr. 99/Nr. 199

• 2-seitiger Breitschliff
• 2-fach nutzbar
• Passend für Sicherheitsmesser SECUNORM 525, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE und SECUPRO 625

Lieferung: Im Spender.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Lochung:
1
Material:
Stahl
Anwendung:
für Sicherheitsmesser SECUNORM MULTISET, SECUNORM PROFI25, SECUPRO MEGASAFE und SECUPRO MAXISAFE
Schliffart:
Breitschliff
SB-Verpackt:
Nein
Lieferung in:
Spender
Abbrechklinge:
Nein
Klingenbreite:
19 mm
Klingenlänge:
60 mm
Klingenstärke:
0.63 mm
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
431
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 3,63*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,98*
€ 4,84*
2 Tage
130
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,97*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 5,03*
Lager 223
358
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,05*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.