| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7310375 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784251082 |
| |
|
| | |
| E-COLL Hautschutzcreme Unsichtbarer Handschuh 1000ml Dose Unsichtbarer Handschutz • Zur Erleichterung der Handreinigung • Vor Arbeitsbeginn einfach die Hände einreiben und nach der Arbeit mit Wasser abspülen • Schützt vor Öl, Schmutz und Farbe, Fetten, Klebstoffen, Lacken etc. • Enthält Wasser, Glycerine, Sodium Silicate, SodiumTallowate, Ceteareth-5, Sodium Palm Kernelate, Cera alba, Parfüm • Silikonfrei, konservierungsmittelfrei • Mit hautpflegendem Glycerin • Sehr gut wirksam und hautverträglich • Zum Schutz der Haut vor Verschmutzungen aller Art im nichtwässrigen Arbeitsbereich Weitere Informationen: | | PG: | E-COLL Unsichtbarer Handschutz | Form: | Creme | Farbe: | weiß | Inhalt: | 1000 ml | Branche: | Handwerk | Farbton: | milchig-transparent | pH-Wert: | 9 | Fettfrei: | Nein | Anwendung: | vor/nach der Arbeit | Konsistenz: | mittelviskos | Lieferform: | Dose | Richtlinie: | 91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte | Seifenfrei: | Nein | Siedepunkt: | 100 °C | Verordnung: | REACH Konformität zur EU-Chemikalienverordnung | Parabenfrei: | Nein | Pigmentfrei: | Nein | Treibmittel: | ohne Treibmittel | parfümfrei: | Nein | silikonfrei: | Ja | Duftstofffrei: | Nein | farbstofffrei: | Nein | Einsatzbereich: | Bildung Hautschutzfilm vor und während der Arbeit | pH-hautneutral: | Nein | lösemittelfrei: | Ja | Technische Regel: | TRGS 500 Schutzmaßnahmen für den Umgang mit Arbeitsstoffen | Dichte (bei 20°C): | 0.45 g/ml | Wasserlöslichkeit: | löslich | Biologisch abbaubar: | Nein | Mit Lichtschutzfaktor: | Nein | Wassergefährdungsklasse: | WGK 1 schwach wassergefährdend | konservierungsmittelfrei: | Ja | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Nein | Einsatz im Lebensmittelbereich: | Nein | Schutz vor wasserlöslichen Stoffen: | Ja | Schutz vor wasserunlöslichen Stoffen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Flüssig-Handschuh, Flüssiger-Handschuh, unsichtbarer Handschuh, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, handcreme 1000ml, schnittschutz handschuhe, handcreme dose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,49* | € 8,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,38* | € 9,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,43* | € 9,18* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,37* | € 9,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,16* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|