Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELTOR Schutzhelm G3000N ABS mit Schweissband+Ratsch.SYS grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Schutzhelm G3000N ABS mit Schweissband+Ratsch.SYS grün
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Schutzhelm G3000N ABS mit Schweissband+Ratsch.SYS grün
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Schutzhelm G3000N ABS mit Schweissband+Ratsch.SYS grün
Artikel-Nr.:
     223-6682063
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7318640053656
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband

PELTOR Schutzhelm G3000N ABS mit Schweissband+Ratsch.SYS grün

Schutzhelm 3M™ G3000N

Eigenschaften:
• Optimierte Belüftung
• Kunststoff-Schweißband
• Ratschensystem für einfache Anpassung
• 3M™-Peltor™-Uvicator™-Sensor zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss
• Einsatz bis –30 °C
• Schutz gegen Schmelzmetallspritzer
Zulassung/Norm: EN 397
Material: UV-stabilisierter ABS
Kopfweite: 54–62 cm
Gewicht: ca. 310 g
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 397
Basis:
Schutzhelm
Farbe:
grün
Branche:
Baugewerbe
Gewicht:
330 g
Helmform:
mit Schirm
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kinnriemen:
optional
Gefährdung:
herabfallende Gegenstände
Gehörschutz:
optional
Schweißband:
Ja
Verschlussart:
Steckverschluss
Lampenhalterung:
Nein
Belüftungsöffnung:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
Material Schweißband:
Polyvinylchlorid (PVC)
Augenschutz integriert:
Nein
Befestigung Kinnriemen:
3-Punkt
Tragehöhenverstellung:
Nein
Größeneinstellung bis:
62 cm
Größeneinstellung von:
53 cm
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Befestigung Gehörschutz:
Steckslot 30 mm
Passgenauigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Kinnriemen:
Ja
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Nackenschutz:
Ja
Befestigung für Schweißband:
Ja
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
LD Kennzeichnung (seitliche Verformung):
Nein
MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall):
Nein
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 20,07*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 20,27*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 20,58*
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 20,77*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 21,79*
€ 28,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.