Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ G3000 Schutzhelm, belüftet, Uvicator, Ratsche, Kunststoffschweißband, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5670956
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     G30NUG
EAN/GTIN:
     7318640053656
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
Der 3M™ Peltor™ Schutzhelm G3000 mit 3M™ Uvicator™ Sensor wurde in enger Zusammenarbeit mit Industrie und Forstwirtschaft entwickelt und erfüllt höchste Schutzanforderungen. Das Modell G30CUG aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff ist grün und mit einem Kopfband mit Pinnlock-Verschlusssystem sowie PVC-Schweißband ausgestattet. Anders als bei konventionellen Helmen mit Lüftung hat der G3000 deutlich mehr Lüftungsschlitze. Diese maximal zulässige Belüftungsfläche auf der Oberseite der Helmschale sichert selbst bei körperlich anstrengenden Arbeiten in warmer Umgebung einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. Für eine optimale Sicht sorgt der extra kurze Schirm. Die schlanke, runde Form verringert die Gefahr, beispielsweise an Ästen hängenzubleiben. Auch bei Arbeiten auf engem Raum oder Klettern in Bäumen bietet der Peltor™ G3000 Schutzhelm einen Vorteil: Die Innenausstattung ist um 180° drehbar, so dass der Schutzhelm auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden kann. Dank der speziellen Profilgestaltung ist außerdem eine einfache Befestigung von Kapselgehörschützern oder Visieren möglich. Besonders praktisch: Der patentierte 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund übermäßiger UV-Bestrahlung seine schützende Wirkung verloren hat und ausgetauscht werden sollte. Für eine individuelle Anpassung an die Kopfform und perfekten Sitz sorgt die Drei-Punkt-Befestigungsmöglichkeit eines Kinnriemens (optional als Zubehörteil erhältlich). Die Einsatzgebiete des 3M™ Peltor™ Schutzhelm G3000 mit 3M™ Uvicator™ liegen in der Forstwirtschaft, in der Industrie und im Baugewerbe. Der Helm ist passend für Kopfweiten von 54 – 62 cm. Details: • Kruzer Schirm, mit 3M™ Peltor™ Uvicator™ Sensor, optimierte Lüftung, schlanke Form, 3-Punkt-Befestigung des Kinnriemens, wendbare Innenausstattung • Sehr guter Schutz bei hohen Lautstärken;Perfekte Anpassung an die Kopfform;Universell einsetzbar • Sehr hohe Sicherheit;Komfortabel & angenehm;Dichter Sitz;Hygienisch;Einfache Befestigung von anderer PSA • Komfortabel & angenehm • Sehr hohe Sicherheit • Perfekte Anpassung an die Kopfform • Sehr guter Schutz bei hohen Lautstärken • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Material:
UV-Stabilisiertes ABS
Farbe:
grün
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
180° wendbare Innenausstattung
Kopfumfang:
53 - 62 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
334 g
Befestigung:
30 mm Steckschlitz
Schweißband:
Kunststoff
Gurtband:
Ratschen-Verschlusssystem
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 19,83*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 20,02*
Lager 302
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 20,17*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 20,38*
26 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 403,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.