Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELUTEX Fleeceschal dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Fleeceschal dunkelgrau
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Fleeceschal dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     223-6681247
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973036242
Suchbegriffe:
Fleeceschal
Schal
Winterschal
fleeceschal

ELUTEX Fleeceschal dunkelgrau

Fleece-Schal

Material: 100 % Polyester
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
grau
Material:
100 % Polyester (PES)
Gewebeart:
Fleece
Grammatur:
245 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
grau
Geschlecht:
Unisex
Verarbeitung Naht:
gesäumt
Kleidungsgröße:
Einheitsgröße
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,73*
1 Tag
29
1
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 5,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,73*
€ 5,58*
5 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 3,78*
€ 5,79*
Lager 223
29
1
€ 8,50*
ab € 4,47*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.