| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-616433 Herst.-Nr.: 4031973036242 EAN/GTIN: 4031973036242 |
| |
|
| | |
| Fleece-Schal Ausführung: • Wärmendes, flauschiges Fleece • Schmal eingesäumt Material: • 100 % Polyester, Fleece, 245 g/m² Farbe: dunkelgrau Weitere Informationen: | | Farbe: | dubkelgrau | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 50210000, Fleece-Schal, Fleeceschals, QR5066202, Schals |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,48* | € 4,72* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,49* | € 5,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,52* | € 5,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,78* | € 5,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|