Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 44, EN ISO 20345 S5 SRA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 44, EN ISO 20345 S5 SRA
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 44, EN ISO 20345 S5 SRA
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 44, EN ISO 20345 S5 SRA
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 44, EN ISO 20345 S5 SRA
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 44, EN ISO 20345 S5 SRA
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 44, EN ISO 20345 S5 SRA
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 44, EN ISO 20345 S5 SRA
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 44, EN ISO 20345 S5 SRA
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 44, EN ISO 20345 S5 SRA
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 44, EN ISO 20345 S5 SRA
Artikel-Nr.:
     223-6681053
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197301356
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 44, EN ISO 20345 S5 SRA

Sicherheitsstiefel Protomastor, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Form:
D
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Gummistiefel
Branche:
Landwirtschaft
Kategorie:
S5
Gefährdung:
Durchstiche
Besonderheit:
antistatisch
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
gelb
Nebenfarbe:
schwarz
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
44
Größenspiegel:
39-48
Material Schaft:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Laufsohle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsklasse:
S5
Vorschriften und Gesetze:
REACH Europäische Chemikalienverordnung
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRA
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
1
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 14,65*
1 Tag
4
1
€ 3,95*
ab € 13,39*
€ 17,34*
1 Tag
74
1
€ 4,79*
ab € 13,34*
€ 17,35*
1 Tag
71
1
€ 6,90*
ab € 13,45*
€ 17,44*
Lager 223
5 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 17,22*
€ 22,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,07*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,63*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,70*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,73*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,14*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,68*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,61*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,07*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.