Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Sichtscheiben Tuffmaster WP98 Acetat klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Sichtscheiben Tuffmaster WP98 Acetat klar
Artikeldetailsicht 3M 3M Sichtscheiben Tuffmaster WP98 Acetat klar
Artikeldetailsicht 3M 3M Sichtscheiben Tuffmaster WP98 Acetat klar
Artikel-Nr.:
     223-6672672
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5015415102305
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe

3M Sichtscheiben Tuffmaster WP98 Acetat klar

3M™ Sichtscheiben WP96 und WP98
Schutzvisier WP 98
Ausführung:
• 1,2 mm stark
• Für besonders guten Sitz ist der Schirm auf der Innenseite des Halters angebracht
Anwendungsbereiche: bietet Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer
Material: Acetat
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Sichtscheibe
Breite:
370 mm
Länge:
230 mm
Branche:
universelle Branche
Stärke:
1.5 mm
Material:
Acetat (AC)
Visierart:
Scheibe
Gefährdung:
mechanisch
Besonderheit:
chemikalienbeständig
Farbe Scheibe:
farblos
Scheibentönung:
klar
Kennzeichnung Scheibe:
2C-1.2 3M 1 B 9
Oberflächenvergütung Scheibe:
UV-Filter
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe):
1 (hohe Anforderungen)
Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe):
B (Stoß mit mittlerer Energie)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 19,52*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 19,52*
100
Frei Haus
ab € 17,3172*
€ 20,0472*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 20,24*
Lager 223
37
1
€ 8,50*
ab € 17,36*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.