Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschild WP 98, Acetat, 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzschild WP 98, Acetat, 1,2 mm
Schutzschild WP 98, Acetat, 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164092
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089416
EAN/GTIN:
     5015415102305
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
3M™ Visier WP-Serie
Schutzvisier WP98
Material: 1,2 mm starkes Acetavisier

Eigenschaften:
• Die Acetatscheibe bietet Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer
Weitere Informationen:
Beschreibung:
»WP 98«
Scheibendicke:
1,5 mm
Herstellerartikelnummer:
7000089416
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Grossbritannien
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 19,50*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 19,50*
100
Frei Haus
ab € 17,2372*
€ 19,8972*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 16,04*
€ 20,22*
100
Frei Haus
ab € 17,6256*
€ 20,3256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.