| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6634628 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197301165 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Gummistiefel Pricemastor Gr.46 schwarz Stiefel Pricemastor Zulassung/Norm: CE Ausführung: • 100 % wasserdicht • Ohne Stahlteile Material: PVC Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Form: | D | Norm: | ohne | Basis: | Gummistiefel | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | ohne | Gefährdung: | Nässe | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Verschlussart: | ohne | Schuhgröße: | 46 | Größenspiegel: | 39-47 | Material Schaft: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Laufsohle: | Polyvinylchlorid (PVC) | Sicherheitsklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel groesse 46 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.46 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 8,02* | € 8,02* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,22* | € 9,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 7,40* | € 10,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 7,37* | € 10,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 9,48* | € 13,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|