Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel Pricemastor Gr.42 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Pricemastor Gr.42 schwarz
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Pricemastor Gr.42 schwarz
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Gummistiefel Pricemastor Gr.42 schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6634624
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197301127
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

DUNLOP Gummistiefel Pricemastor Gr.42 schwarz

Stiefel Pricemastor

Zulassung/Norm: CE
Ausführung:
• 100 % wasserdicht
• Ohne Stahlteile
Material: PVC
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Form:
D
Norm:
ohne
Basis:
Gummistiefel
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
ohne
Gefährdung:
Nässe
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
ohne
Schuhgröße:
42
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Laufsohle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
383
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 7,92*
1 Tag
383
10
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,50*
1 Tag
383
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 10,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,35*
€ 10,51*
Lager 223
374
1
€ 8,50*
ab € 9,47*
€ 13,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,81*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,09*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,77*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,74*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.